曜日別特売
緑 カンクマPC柄三角シリコンゴムヘラ小 カンダ[厨房用品] 29118925

カンクマPC柄三角シリコンゴムヘラ小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29118925品番
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ヘラ部:シリコンゴム、ハンドル:ABS樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)94×187耐用温度(℃)【ヘラ部】-5~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする