八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
29120509
品番
4x15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
頭部が六角形状のボルトです。
耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途
設備や構造物など一般的な取付けに使用。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PVDF
呼び
M4
頭部形状
六角
首下長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応