BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ECOPIA NH200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
19
15
16
17
14
18
19
タイヤ幅(mm)
195
198
199
219
207
223
230
188
189
212
208
224
195
偏平率(%)
50
60
65
50
55
70
45
タイヤサイズ
195/50R19 88H
195/60R15 88H
195/65R15 91H
195/50R16 84V
195/55R16 87V
215/60R16 95H
205/60R16 92H
215/50R17 91V
225/50R17 94V
215/55R17 94V
225/55R17 97V
185/65R14 86S
185/70R14 88S
205/55R16 91V
205/65R16 95H
215/45R17 91W
225/45R17 94W
225/45R18 95W
215/45R18 93W
195/60R17 90H
195/50R19 88H
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29121805
品番
PSR08552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
新車装着タイヤの進化とともにエコピアも進化
低燃費性能が進化
雨の日でも安心感が長続き、雨の日の安全性能が進化
セダン/クーペ、ミニバンにも対応
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
195/50R19 88H
本数
1
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
19
偏平率(%)
50
商品タイプ
タイヤのみ
グリーン購入法
適合
タイヤ外径(mm)
679
メーカー商品コード
PSR08552
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500