注意
※USB用ACアダプターは付属しておりません。市販のものをご用意下さい。(5V2Aまでに対応)
※ご購入後、初めてご使用になる時は、必ず「初期充電」を行って下さい。
※LEDは決して直視しないで下さい。
※連続点灯時間とは、時間の経過とともに徐々に照度が低下し、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でのご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※必ず先に充電ジャックを差し込んでからACアダプターをコンセントに接続して下さい。
※充電は必ず卓上ホルダー(専用充電器)で行って下さい。