曜日別特売
PDG-0416 IGOツイストタイ ペット・タイ カット品 IGO 29123458

IGOツイストタイ ペット・タイ カット品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)16
内容量1袋(1000本)注文コード29123458品番PDG-0416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高級感が溢れるペット素材のツイストタイ
数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。
チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。

用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。幅(mm)4長さ(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光、湿気を避けて保管してください
※針金を使用しておりますので、電子レンジはご利用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29123458
2023-10-10
用途: 菓子を入れる際の結束
井関株式会社卸売・小売業

今少し長い寸法の品が欲しい。カタログには長さの
記載がない。 希望の長さ20cm以上。作業がやり辛いため。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする