カンダ[厨房用品]
カンクマ18-8八角焼アミ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29123649
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
220
材質
18-8ステンレス
線径(Φmm)
外枠Φ4、中線1.5・10目
一辺長さ(mm)
95