VBK-0415 IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品 IGO 29123887 VBK-0415 IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品 IGO 29123887 VBK-0415 IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品 IGO 29123887

IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 長さ(cm)15 注文コード29123887 品番VBK-0415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・長さ52種類から選べます 他の種類を見る

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。
数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。
チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。

用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 長さ(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光、湿気を避けて保管してください
※針金を使用しておりますので、電子レンジはご利用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29123817
2023-10-18
用途:
パンの袋を止める時
製造業

長さも問題なく、安くて使いやすいため気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする