カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
カンダ[厨房用品]の 熱調理機・加熱機器
カンダ[厨房用品]の 焼物器
カンクマ鉄クロームメッキ片手合せ焼アミ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29123913
品番
35号
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
角
寸法(縦×横)(mm)
350×300
材質
鉄クロームメッキ
寸法(mm)
【クリンプ】18.5
線径(Φmm)
1.5
柄長さ(mm)
200