ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 材質本体:ABS樹脂・POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304 注文コード29124526 品番PPSH-ANB10R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

工具不要で簡単取り付け
ウルトラファインバブル機能搭載のシャワーヘッド
見た目に美しいクロムメッキコーティング
手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付
散水板穴数239個で浴び心地抜群
節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能
各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き

材質本体:ABS樹脂・POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304 流量(L/min)8〜12(適合) 用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ウルトラファインバブルシャワーヘッド。止水機能 軽量 工具不要 簡単取付 バス用品 日本製 ゴールド 質量(g)202 サイズ(cm)幅6.3×奥行7×高さ23.5 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
注意
※バランス釜にはご使用いただけません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする