曜日別特売
BST-01-32Rc レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ 29124885

レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブBST-01-32Rc

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
流体水・油・ガス等
内容量1個注文コード29124885品番BST-01-32Rc
参考基準価格(税別)¥16,310販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質(本体)
SCS14A
流体
水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)
-20~180(不凍)
内径(Φmm)
20
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)
SCS14A
ハンドル長さ(mm)
103
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS304/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
面間寸法(mm)
78
材質(エンドキャップ)
SCS14A
バルブ種類
ボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする