FST-02-25Rc フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ 29125086

フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
流体水・油・ガス等
内容量1個注文コード29125086品番FST-02-25Rc
参考基準価格(税別)¥20,860販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

呼び径(A)25呼び径(B)1材質(本体)SCS14A流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14Aハンドル長さ(mm)80材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)面間寸法(mm)82ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする