ハンディマッサージャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード29126529 品番MD-8303S(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で扱いやすい手軽なコードレスタイプ。カーブデザインで、背中などの届きにくい部位も手軽にマッサージ可能
心地よい振動で肩、腰、背中、太もも、足裏などを手軽にマッサージ
コリや疲れに応じて、はやい・ゆっくりが選べる2段切り替え式
スリム・軽量設計で、持ちやすく、持ち運びにも便利
使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付きの安全設計

用途お家でのマッサージに。振動マッサージャー/電動マッサージャー/チョッパー/フィット ホワイト 質量(g)620 消費電力(W)10 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×31.5×23.5 定格時間20分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00070000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 振動数(回/min-1)はやい:約4100、ゆっくり:約3400
注意
※頭、胸、腹、骨部には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする