カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の グラス・食器・カトラリー
カンダ[厨房用品]の 茶こし
カンクマ18-8三角茶こし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29126826
品番
小
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
外径(Φmm)
64
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
75
メッシュ
40
外径×深さ(Φmm×mm)
64×40