オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
電気設備工事施工要領 改訂第4版
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
29126967
品番
9784889491142
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
書籍
¥
4,000
バスケットに入れる
電設技術者が工事種別ごとに施工要領書、施工詳細図を作成する際の参考図の集成。
現場の現状を反映するために大部分をアップデート。
判型
B5
ページ数
184
ジャンル
電気
著者名
日本電設工業協会
初版年月
2023/05