TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29127098 品番TCTC-LR-SLIM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ

仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
外出先でノートパソコン
製造業

ノートパソコンの側面のUSB接続の方向がすっきりして快適。もう一個ほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする