JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの コネクタ/変換ケーブル
JTTの Type-C変換アダプタ
TYPE-C変換コネクター U型 SLIM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29127116
品番
TCTC-180-SLIM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ポートの向きを180度転換するU字型コネクタ
仕様
(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ
対応
8K/60Hz、4K/120Hz
通信規格
(Thunderbolt)3/4互換
間隔(mm)
(端子)約6
転送速度(Gbps)
最大40
オス形状
Type-C
メス形状
Type-C
最大電力(W)
240
USB
4.0準拠