製品代表画像
ダイキン工業
インラインチェック弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
最大流量(L/min)
75
管接続口径
3/4
注文コード
29127615
品番
HDIN-T06-02
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
流量・最大流量・管接続口径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
98.4
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
41.6
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
0.7
管接続口径
3/4
最大流量(L/min)
75
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.02[0.2]
バルブ種類
方向制御弁
注意
※クラッキング圧力0形(0MPa[0kgf/cm
2
])は、入口(IN)が下になるように取り付けてください。