曜日別特売
小 35mm白 シリコンハケ カンダ[厨房用品] 29127623

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

シリコンハケ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長×幅W(mm)185×35注文コード29127623品番小 35mm白
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。
先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。

材質ハケ:シリコンゴム、柄:66ナイロン全長×幅W(mm)185×35耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29127614
2022-04-04
用途: 生地を伸ばす時
ちゃま飲食業

問題なく使用できています。
洗うのも楽で、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする