※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

シリコンハケ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 全長×幅W(mm)205×45 注文コード29127648 品番大 45mm黄
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長×幅Wなど9種類から選べます 他の種類を見る

毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。
先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。

材質ハケ:シリコンゴム、柄:66ナイロン 全長×幅W(mm)205×45 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29127614
2022-04-04
用途:
生地を伸ばす時
ちゃま 様 (飲食業)

問題なく使用できています。
洗うのも楽で、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする