曜日別特売
JRB-T10-3-13 リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業 29127685

製品代表画像

JRB-T10-3-13 リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業 29127685
JRB-T10-3-13 リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業 29127685
JRB-T10-3-13 リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業 29127685

リリーフ弁(ネジ接続型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~21[~210]
管接続口径1 1/4
内容量1台注文コード29127685品番JRB-T10-3-13
参考基準価格(税別)¥92,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。

寸法A(mm)100寸法C(mm)70寸法D(mm)71.5寸法E(mm)170.5寸法F(mm)94寸法G(mm)138寸法H(mm)47仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)8.5管接続口径1 1/4最大流量(L/min)380ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~21[~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする