曜日別特売
KSH-G04-4CP-20-X 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 29127694

製品代表画像

KSH-G04-4CP-20-X 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 29127694
KSH-G04-4CP-20-X 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 29127694
KSH-G04-4CP-20-X 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 29127694
KSH-G04-4CP-20-X 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 29127694
KSH-G04-4CP-20-X 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 29127694
KSH-G04-4CP-20-X 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 29127694

電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台許容背圧(MPa[kgf/cm2])21[210]注文コード29127694品番KSH-G04-4CP-20-X
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。

最高使用圧力(MPa)35最大流量(L/min)300許容背圧(MPa[kgf/cm2])21[210]スプールばね形式スプリングセンタオプション主弁部:内部パイロット、内部ドレン形形式Kシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする