カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
カンダ[厨房用品]の 熱調理機・加熱機器
カンダ[厨房用品]の 焼物器
カンクマ銅製たこ焼天板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29128113
品番
56穴
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
質量(g)
約2250
径(Φmm)
40
板厚(mm)
1.6
寸法(縦×横)(mm)
350×380