※製品代表画像

V50A2RX-20 ピストンポンプ ダイキン工業 29128184 V50A2RX-20 ピストンポンプ ダイキン工業 29128184 V50A2RX-20 ピストンポンプ ダイキン工業 29128184

ピストンポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29128184 品番 V50A2RX-20
参考基準価格(税別)¥621,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5〜14[15〜140] ポンプ容量(cm3/rev)51.6 質量(kg)50 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 吐出量(L/min)(1800回転)0〜93 型式Vシリーズピストンポンプ 種類ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500〜1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 吐出口径G1 配管接続方向サイドポート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07031832
2018-01-27
用途:
小型プレスの油圧元の修理用交換部品として

非常に古いダイキン製の油圧ユニットのポンプ部分が壊れたのでリプレースポンプとして採用。 
元が「V15A1R-85」で代替機種として「…-95」に移行されており、モーター側もダイキン「M15A1-3-50」であるため、これ一択。

注意点として、吸込ポート/吐出ポート共にネジ切始めの位置が180°反転していたので、周辺配管のエルボ・チーやチェックバルブなどは組み直した方が良いかもしれません。

交換後は、非常に静かな動作音と油圧安定化で満足しています。

取説にもありますが、組立後の初起動の際には、リリーフポート隣の注油口から作動油を充填するのをお忘れなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする