※製品代表画像
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
VZシリーズピストンポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29128288
品番
VZ80A2RX-10
参考基準価格(税別)
¥1,019,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5〜14[15〜140]
ポンプ容量(cm
3
/rev)
79.6
質量(kg)
55
種類
ピストンポンプ
形式
VZシリーズピストンポンプ
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)
28
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
500〜1800
吐出量(L/min)
(1800回転)0〜143
使用流体
石油系作動油
回転方向
軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径
32
配管接続方向
サイドポート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません