※製品代表画像

DEV35-35-R-10 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業 29128464 DEV35-35-R-10 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業 29128464

中圧カートリッジ型ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29128464 品番 DEV35-35-R-10
参考基準価格(税別)¥397,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。
カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。
最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。

最高使用圧力(MPa)17.2 吐出口径Φ31.8 質量(kg)22.7 種類ベーンポンプ 取付方式フート無 形式中圧カートリッジ型ベーンポンプ 回転数(min-1[r.p.m])600〜1800 使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油 回転方向軸(軸端より見る):時計方向(右回転) 最低使用圧力(MPa)0.7 ポンプ容量(cm3/rev)112 ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする