※製品代表画像

M15A2-5-100 モーターポンプ ダイキン工業 29128480 M15A2-5-100 モーターポンプ ダイキン工業 29128480

モーターポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径G1 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 注文コード29128480 品番M15A2-5-100
参考基準価格(税別)¥487,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は吐出口径・ポンプ容量など10種類から選べます 他の種類を見る

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。
一体型で芯出しの手間が不要です。
三相誘導電動機高効率規制適合品です。

電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径G1 質量(kg)58 種類モータポンプ 電動機出力(kW)3.7 形式Mシリーズモータポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5〜14[15〜140] 使用作動油石油系作動油 ポンプM15 電動機の極数4P ポンプ容量(cm3/rev)14.8 配管接続方向アキシャルポート 位置上(端子箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする