※製品代表画像

RP23A1-22-30 RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業 29128550 RP23A1-22-30 RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業 29128550 RP23A1-22-30 RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業 29128550

RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)67 電動機出力(kW)2.2 注文コード29128550 品番RP23A1-22-30
参考基準価格(税別)¥729,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は質量・電動機出力など5種類から選べます 他の種類を見る

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10〜15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。
一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。
脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。
シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。
電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。
IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。

質量(kg)67 形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5〜7[15〜70] ポンプ容量(cm3/rev)24.4 電動機出力(kW)2.2 据付方式ポンプ:フート取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※縦取付型は、防振ゴムの効果がありませんので、取り付けるベースは、十分に剛性をもたせ、振動を吸収する構造にしてください。剛性不足の場合は、騒音、振動等の原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする