カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
カンダ[厨房用品]の 熱調理機・加熱機器
カンダ[厨房用品]の 業務用炊飯器/保温ジャー
業務用炊飯用袋ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29128619
品番
大 5升用
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
高さ(mm)
400
上径(Φmm)
470
混率(%)
ポリエステル100
耐熱温度(℃)
240
底径(Φmm)
420