曜日別特売
AKZ9-OP-FR20 ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 29128629

製品代表画像

AKZ9-OP-FR20 ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 29128629
AKZ9-OP-FR20 ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 29128629
AKZ9-OP-FR20 ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 29128629
AKZ9-OP-FR20 ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 29128629

ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台馬力(HP)オイルコン:2相当注文コード29128629品番AKZ9-OP-FR20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,500

ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!
フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。
捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。
熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。

用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)フレーム:470×620×165対象(オイルコン代表機種)AKZ569、AKJ569、AKC569、AKW569/589馬力(HP)オイルコン:2相当商品タイプフレーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※初回ご注文時はフィルタとフレームの両方が必要です。
※フレーム:AKZ9-OP-FR30とフィルタ:AKZ9-OP-LF30のセットでは、フレーム1台に対し、フィルタ2個使用します。
※新品フィルタでも設置により冷却能力が約5%低下します。
※フレーム下部の油受けを確認し、溜まっていたらドレンから抜いてください。
※タンク付機種でのご注意:フレーム取付状態ではタンク注油口の開閉はできません。タンク注油口の開閉をする場合は、フレームを取り外してください。
※「冷却フィンのおそうじ不要」の表記について:ミスト濃度0.5 mg/m3の場合です。過度なオイルミスト・粉塵等の環境では、冷却フィンのおそうじ・1年未満でのフィルタ交換が必要になる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オイルコン用長寿命フィルタ ラクフィル 冷却フィンの目詰まり対策に ~製品説明編~【ダイキン】
オイルコン用長寿命フィルタ ラクフィル 冷却フィンの目詰まり対策に ?製品説明編?【ダイキン】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29128629AKZ9-OP-FR2084727547AKZA-OP-FR20AKZ9-OP-FR20 ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 84727547ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ)ダイキン工業1台
27,980
欠品中
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする