曜日別特売
AKC569-200 オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 29128708

製品代表画像

AKC569-200 オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 29128708
AKC569-200 オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 29128708
AKC569-200 オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 29128708
AKC569-200 オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 29128708
AKC569-200 オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 29128708

オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
質量(kg)122
内容量1台注文コード29128708品番AKC569-200
参考基準価格(税別)¥1,679,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。
詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。
電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。
パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。

用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却オプションポンプ付き質量(kg)122外形寸法(mm)1200×470×670揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5定格電流(A)配線用遮断器:15騒音値(dB)65外装色アイボリーホワイト適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)冷却能力(kW)(50/60Hz)5.3/5.3RoHS指令(10物質対応)対応電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オイルコン(AKCシリーズ) ゴミ詰まりに強く、メンテナンスも簡単【ダイキン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする