メイン画像

シリーズ567 ノン・ドリップ カップリング

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29129785 品番10-567-1220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。
カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。
接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。

用途冷却温調用途に。 幅(mm)34 高さ(mm)52.5 使用温度範囲(℃)-20〜150 奥行(mm)34 最高使用圧力(MPa)8.0 接続ねじG1/2メネジ 使用流体水、温湯 相手側取付サイズG1/2オネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする