代表画像

19-913-9002 シリーズ913 スプレーガン CEJN(セイン) 29129916 19-913-9002 シリーズ913 スプレーガン CEJN(セイン) 29129916 19-913-9002 シリーズ913 スプレーガン CEJN(セイン) 29129916 19-913-9002 シリーズ913 スプレーガン CEJN(セイン) 29129916 19-913-9002 シリーズ913 スプレーガン CEJN(セイン) 29129916

シリーズ913 スプレーガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29129916 品番19-913-9002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。
流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。
レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。
本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。

用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 長さ(mm)175 高さ(mm)212 使用圧力(MPa)2.4 ノズル口径(Φmm)65 噴出形状ストレート/ワイド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする