ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「アルテン」用ハンガーパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
W90cm用
注文コード
29131928
品番
5578-3090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルテン専用オプションです。ハンガー掛けにする際にお使いください。
種別
W90cm用
材質
スチール製 クロームメッキ
色
ブラウン
幅(cm)
丸バー:88.5
耐荷重(kg)
30
直径(mm)
25.4
注意
※単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
※丸バーの位置は、センターから5cm間隔で手前と奥の2ヶ所に移動できます。 サイドフレームでクリア色をご使用の際は、ホワイトがおすすめです。
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650