ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「アルテン」用サイドネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29131989
品番
5557-682
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サイドフレームでクリア色をご使用の際はホワイトがおすすめです。
仕様
アルテンサイドフレーム61-797-17・19-(1)〜(3)用です。
種別
W90cm用
材質
スチール/メラミン焼付塗装
色
ホワイト
耐荷重(kg)
30
ピッチ(cm)
5
寸法(幅W×高さH)(cm)
39.8×117.8
注意
※サイドフレーム全面にネットを張ることはできませんが、サイドからのビス止めですので自由な位置に取り付けられます。
※ネットオプションをご利用いただけます。
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※(+)ドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650