シリーズ什器「アルテン」用収納トロッコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天然木:パイン材 染色ラッカー塗装 種別W90cm用 注文コード29132068 品番5579-127
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

アルテン専用オプションです。ストックが可能です。

種別W90cm用 材質天然木:パイン材 染色ラッカー塗装 質量(kg)8 クリア 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×32、内寸:80.4×33×22
注意
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥587 / 税込 ¥646
北海道地方数量1につき ¥960 / 税込 ¥1,056
沖縄地方数量1につき ¥1,493 / 税込 ¥1,642
離島数量1につき ¥1,493 / 税込 ¥1,642

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする