ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TR」W75cmオープンタイプ 本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29132095
品番
5592-4535
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐荷重・本体寸法・視認性などスーパーマーケット向けに機能性を追求しました。都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。
バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを品揃えしています。
セット内容
サイドフレーム×2 ジョイントバー×4
材質
スチール製 粉体塗装(ブラック)
質量(kg)
15.6
色
ブラック
耐荷重(kg)
250
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
高さ(cm)
180
奥行き(cm)
38
商品タイプ
本体
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:75.4×33
間口(cm)
81.4
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,173
/
税込
¥
2,390
北海道地方
数量1につき
¥
3,555
/
税込
¥
3,911
沖縄地方
数量1につき
¥
5,530
/
税込
¥
6,083
離島
数量1につき
¥
5,530
/
税込
¥
6,083