※画像はW90cm ブラックです。
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TR」用棚板セット ガルバ棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ホワイト
注文コード
29132594
品番
5598-4620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板を棚板に。インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。
セット内容
ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
種別
W90cm
材質
ガルバリウム
色
ホワイト
耐荷重(kg)
75
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×35
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650