※画像はW75cmです。

シリーズ什器「TR」用棚板セット スチール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29132628 品番 5592-4640
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになりますW90×D35cmの木棚(強化コート紙・メラミン)も取付可能です。

セット内容スチール棚×1 受け金具×2 種別W90cm 材質スチール製 粉体塗装 ブラック 耐荷重(kg)75 棚板厚さ(mm)23.7 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
※W75cmタイプの木棚は取扱いございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする