※画像はH150cmです。

5598-4685 シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 29132935 5598-4685 シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 29132935 5598-4685 シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 29132935 5598-4685 シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄 ストア・エキスプレス 29132935

シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29132935 品番 5598-4685
販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

TRシリーズ什器サイド用の有孔パネルです。別売の有孔パネルオプションをご使用いただけます。

セット内容パネル×1 固定金具×8 種別H210cmタイプ 材質パネル:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄) 固定金具:スチール製 粉体塗装 寸法(mm)穴の芯々:25 固定金具:ホワイト パネル厚(mm)5.5 寸法(幅W×高さH)(cm)パネル:31.2×206.9 パネル穴径(Φmm)6
注意
※8ヶ所を固定金具で留めてください。 裏面も化粧仕上げしています。
※電動ドライバー必要
※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。
※(+)ドライバー必要
※工具必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする