固定金具
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TR」「TW」転倒防止用オプション 床面固定金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
29133109
品番
1201-185
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
什器の転倒を防止する金具です。アジャスターに取り付けて使用します。ビスは付属していません。
材質
スチール製 ユニクロームメッキ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
小判穴抜き:7×11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×50×10
注意
※1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。
※ビスは構造形式により異なりますので付属していません。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
※工具必要