※画像はH210cmです。

5592-5501 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133179 5592-5501 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133179 5592-5501 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133179 5592-5501 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133179 5592-5501 シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体収納ボックスタイプ ストア・エキスプレス 29133179

シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体収納ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29133179 品番 5592-5501
販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。棚板のバリエーションも豊富で、食品などでも木の温もりのある陳列に最適です。

セット内容サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックパネル×2 パネル受け金具セット×1 木天板×1 収納ボックス×1 種別H150cmタイプ 材質サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック) 質量(kg)54.6 耐荷重(kg)200 ボルト径3/8w(アジャスター付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.8×40×150 内寸(cm)幅:90.8
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※(+)ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,470 / 税込 ¥4,917
北海道地方数量1につき ¥7,152 / 税込 ¥7,867
沖縄地方数量1につき ¥11,622 / 税込 ¥12,784
離島数量1につき ¥11,622 / 税込 ¥12,784

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする