使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「TW」専用 壁面固定金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29133346
品番
202-59
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
転倒防止用の固定金具です。
種別
D44mm
材質
スチール製 粉体塗装(ブラック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×44×50
ねじ穴(Φmm)
4.5
注意
※1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。
※ビスは壁面の構造形式により異なりますので付属していません。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
※背面にスキマを開けたい場合は(2)がおすすめです。什器と壁の間に約15mmのスキマができる仕様です。
※工具必要