W120cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
シリーズ什器「ストレージシェルフ」ファイバー収納ボックス ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29133635
品番
1551-226
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×6個付き) 取っ手金具:前面×2個
種別
W120cm
材質
ファイバー
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
118×44×32、内寸:115.5×41.5×25
注意
※樹脂製単輪キャスター付き。ストッカーを取り付ける際は、天地3段分のスチール棚を合わせてお使いください。
※最下段の補強ビームは、下から支柱の穴が9個見える位置に取り付けた上でご使用ください。
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058