W90cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
シリーズ什器「ストレージシェルフ」ファイバー収納ボックス ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29133644
品番
1551-231
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
セット内容
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×4個付き) 取っ手金具:前面×1個
種別
W90cm
材質
ファイバー
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85.5×44×32、内寸:83×41.5×25
注意
※樹脂製単輪キャスターの個数、取っ手金具の個数はSKUによって異なります。ストッカーを取り付ける際は、天地3段分のスチール棚を合わせてお使いください。
※最下段の補強ビームは、下から支柱の穴が9個見える位置に取り付けた上でご使用ください。
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
715
/
税込
¥
787
北海道地方
数量1につき
¥
1,170
/
税込
¥
1,287
沖縄地方
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002
離島
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002