W45cm用
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製レジ台W45cm用中間棚 ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29133775
品番
5236-43103
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
木製レジ台:61-798-29の専用オプションです。
種別
W45cm用
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
10
棚板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
41.2×40
注意
※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
※棚の上部中央にコード用の切り欠きがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650