2420-60 3方枠型レジカウンター台 W60cm ストア・エキスプレス 29133784 2420-60 3方枠型レジカウンター台 W60cm ストア・エキスプレス 29133784 2420-60 3方枠型レジカウンター台 W60cm ストア・エキスプレス 29133784 2420-60 3方枠型レジカウンター台 W60cm ストア・エキスプレス 29133784 2420-60 3方枠型レジカウンター台 W60cm ストア・エキスプレス 29133784

3方枠型レジカウンター台 W60cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29133784 品番2420-60
販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。
天板高さはH70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。
可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
コード穴付き アジャスター付き

材質プリント紙化粧板 天板・巾木:メラミン化粧板 質量(kg)24 幅(cm)60 耐荷重(kg)20 高さ(cm)110 奥行き(cm)60
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,030 / 税込 ¥2,233
北海道地方数量1につき ¥3,321 / 税込 ¥3,653
沖縄地方数量1につき ¥5,166 / 税込 ¥5,683
離島数量1につき ¥5,166 / 税込 ¥5,683

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする