木製一体型レジ台 W167.5cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29133940 品番2412-2130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レジ台とカウンターが一体となった、見た目もシンプルな大型レジ台。
可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付け可)
レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き

材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 質量(kg)60 ラスティック柄 幅(cm)167.5 耐荷重(kg)20/段 高さ(cm)90 奥行き(cm)60
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,550 / 税込 ¥7,205
北海道地方数量1につき ¥10,480 / 税込 ¥11,528
沖縄地方数量1につき ¥17,030 / 税込 ¥18,733
離島数量1につき ¥17,030 / 税込 ¥18,733

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29133940 2412-2130 57304190 2412-6014 レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス レジカウンター 切り欠きタイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする