カンダ
カンダの キッチン・調理用品
カンダの ボール・ざる・漬物・米びつ
カンダの ボウル
PC柄目盛付片口ボール
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29134045
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
サイズ(cm)
15
外径(Φmm)
150
柄長さ(mm)
80
外寸法・高さ(mm)
83