引き戸型ショーケース付きレジ台 W167.5cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29134107 品番 2420-2327
販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

見やすく、取り出しやすいショーケース
引き違いの扉なので商品の出し入れに便利です。 コード穴がついています。
可動棚大・小×各1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本付き)
レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W)
アジャスター付き

材質木製 強化コート紙貼り レジ置き用天板:メラミン化粧板 ショーケース部天板:ガラス5mm厚 質量(kg)74 ダークブラウン 幅(cm)167.5 耐荷重(kg)木棚:20/段 ガラス天板:10 高さ(cm)90 奥行き(cm)60
注意
※プラスドライバー必要
※軒先でのお渡しが条件となり 荷降ろしのお手伝いを頂く場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,494 / 税込 ¥6,043
北海道地方数量1につき ¥8,791 / 税込 ¥9,670
沖縄地方数量1につき ¥14,285 / 税込 ¥15,714
離島数量1につき ¥14,285 / 税込 ¥15,714

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする