ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
スチール製カウンター 前面台付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29134159
品番
6948-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
手荷物置きの角をソフトエッジで丸めた安全仕様。 引き出しの一つは錠付きです。
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
引き出し:錠付き(鍵×2本付き)×1
アジャスター付き
種別
W60cm
材質
スチール製 焼付塗装 天板・前面台部:メラミン化粧板
質量(kg)
32.5
幅(cm)
60
耐荷重(kg)
20/段
高さ(cm)
90
奥行き(cm)
60、面台部:18.5
注意
※完成品でのお届けです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
北海道地方
数量1につき
¥
4,890
/
税込
¥
5,379
沖縄地方
数量1につき
¥
6,480
/
税込
¥
7,128
離島
数量1につき
¥
6,480
/
税込
¥
7,128